• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Minibürste CF-MB, grau, 100 mm x 100 mm x 19 mm, S MED

Artikel-Nr.: 7000091728
Netto: 65,72 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Satinierbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000091728
EAN / GTIN 08021684332678
Herstellernummer 7000091728
L-Nummer L51710 1564

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau
Hohe Korndichte dank einzigartiger 3M™ Cut & Polish Konstruktion
Nylon Faservlies
Gesamtbreite: 101 mm
Keine Veränderung der Werkstückgeometrie

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Minibürste CF-MB dient zum Einsatz innerhalb des Match and Finish Systems auf einer Satiniermaschine oder biegsamen Welle. Das Material ″Clean and Finish″ (CF) erreicht ein besonders feines Finish.

Merkmal:

3-dimensionale flexible Faservlieskonstruktion
Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis
Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns
Passt sich der Form des Werkstückes an

Hinweis:

Use for a uniform finish without chatter marks
Combine with a match and finish system