• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ4570, Transparent, 6 mm x 200 m, 1.7 mm, 109 Köpfe/cm², Außenbereich

Artikel-Nr.: 7000072153
Netto: 429,15 €
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
  • Bestellschritt: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000072153
EAN / GTIN 04046719733477
Herstellernummer 7000072153
L-Nummer L01310 1415

Beschreibung

Ausführung:

Transparentes, flaches Druckverschlussband mit pilzförmigen Köpfen auf der Oberseite und einem klaren, druckempfindlichen Acrylklebstoff für geringe Oberflächenenergie auf der Rückseite
Dünner, selbstklebender Polyolefin-Druckverschluss – nur halb so dick wie normale Dual Lock™ flexible Druckverschlüsse
Gesamtlänge: 200 m
Gesamtbreite: 6 mm
Haftet auf Metall, Glas, vielen Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteten Oberflächen und auf Materialien mit geringer bis mittlerer Oberflächenenergie

Beschreibung:

Besitzt eine ausgezeichnete Endklebkraft und eine hohe Alterungs-, UV-, Chemikalien- und Weichmacherbeständigkeit.

Merkmal:

Transparentes, flaches Druckverschlussband mit pilzförmigen Köpfen auf der Oberseite und einem klaren, druckempfindlichen Acrylklebstoff für geringe Oberflächenenergie auf der Rückseite// Transparentes, flaches Druckverschlussband mit pilzförmigen Köpfen auf der Oberseite und einem klaren, druckempfindlichen Acrylklebstoff für geringe Oberflächenenergie auf der Rückseite// Für flache Befestigung und daher nur halb so dick wie Standard Dual Lock™ flexible Druckverschlüsse
Dünner, selbstklebender Polyolefin-Druckverschluss – nur halb so dick wie normale Dual Lock™ flexible Druckverschlüsse// Dünner, selbstklebender Polyolefin-Druckverschluss – nur halb so dick wie normale Dual Lock™ flexible Druckverschlüsse// Nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen sind noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit gegeben
100 Öffnen-Schließen-Zyklen// 100 Öffnen-Schließen-Zyklen// Verschluss und Klebstoff sind transluzent und daher ideal zum Verbinden transparenter Materialien
Hitzebeständig bis 50 °C// Pilzförmige Köpfe verhaken sich ineinander, um den Druckverschluss zu befestigen// Pilzförmige Köpfe verhaken sich ineinander, um den Druckverschluss zu befestigen
Haftet auf Metall, Glas, vielen Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteten Oberflächen und auf Materialien mit geringer bis mittlerer Oberflächenenergie// Haftet auf Metall, Glas, vielen Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteten Oberflächen und auf Materialien mit geringer bis mittlerer Oberflächenenergie// Dämpft Vibrationen
Für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen geeignet

Hinweis:

Grafikpaneele
Auslagenregale
Leichtgewichtige Revisionsklappen
Polster
Komponenten
Anbringen von dekorativen Zierleisten
Revisionsklappen