• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzbrille 2805

Artikel-Nr.: 7000061936
Netto: 18,77 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000061936
EAN / GTIN 04046719305780
Herstellernummer 7000061936
L-Nummer L01110 457

Beschreibung

Ausführung:

Klassische Besucherbrille;Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis;Die gerade, flachen und in der Länge verstellbaren Bügeln bieten eine sehr gute Kompatibilität mit 3M™ Kapselgehörschutz;Ermöglicht das Tragen über Korrektionsbrille;Einstellbare Scheibenneigung und Bügellänge für optimale Passform
4-stufig einstellbare Bügellänge und anpassbare Scheibenneigung;Weiche und schmale Bügelenden;Kompaktes Design
Sicherer Sitz der Schutzbrille;Erhöhter Tragekomfort;Ermöglich das Tragen über Korrektionsbrillen
4-stufig einstellbare Bügellänge und anpassbare Scheibenneigung
Kompaktes Design

Beschreibung:

Die 3M™ Überbrillen Serie 2800 sind unsere Schutzbrillen, die über Korrektionsbrillen getragen werden. Sie verfügen über neigbare Scheiben und flache Bügel in vier Längen. Die starke Polycarbonatscheibe besitzt eine Antikratz-Beschichtung.

Merkmal:

OTG- (Over The Glass-) Serie, über die meisten Korrektionsbrillen passend
Hervorragende Abdeckung und ausgezeichnetes Sichtfeld in Kombination mit hoher Stoßfestigkeit
Die einstellbaren Ratschenbügel ermöglichen, die Scheibe an Gesichtsform und Brillenposition anzupassen
Flache, in vier Längen einstellbare Bügel sorgen für optimalen Sitz
Grüne IR-5-Scheibenfilter sind für Gasschweißen und Metalltrennarbeiten erhältlich

Hinweis:

Überbrille mit Schweisserschutz IR5 UV, AS, Polycarbonat, grün
Laboreinsatz - chemische Industrie, Pharmazie, Medical-Bereich
Mechanische Arbeiten