• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Standard Abrasives™ Vliesscheibe RC-DR, 50,8 mm, AO MED

Artikel-Nr.: 7000046866
Preis pro 1 Stück
Netto: 1,52 €
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 7000046866
EAN / GTIN 00051115331114
Herstellernummer 7000046866
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit für Kantenbearbeitung, Entgraten und effizientes Mischen aller Metalltypen mit Standard Abrasives™ Quick Change Surface Conditioning RC Disc. Unsere Scheiben bieten eine kompaktere Struktur von Vliesfasern als 3M Buff and Blend Produkte. Sie haben eine hohe anfängliche Cut-Rate, die beibehalten wird, und sind ein ideales Material für die Oberflächenbearbeitung mit flachen Oberflächen. Die Scheiben sind am effizientesten bei eisenhaltigen Metallen, bei denen die Oberflächenbehandlung wichtig ist.

Vorteil:

  • Hohe Anfangsrate von Cut
  • Behält eine hohe Cut-Rate bei
  • Bestes Material für das Schlichten flacher Oberflächen
  • Am effizientesten bei eisenhaltigen Metallen, bei denen die Oberflächenbehandlung wichtig ist
  • Die offene Bahn reagiert auf Oberflächenunregelmäßigkeiten und minimiert das Fugenhobeln des Teils
  • Das einfache Befestigen und Austauschen von Schnellwechselscheiben erhöht die Effizienz des Werkzeugs und die Produktivität der Mitarbeiter
  • Erhältlich in dunkelbraun, extra grob; braun, grob; kastanienbraun, Medium; und blau, sehr fein

Empfehlung:

  • Für eisenhaltige Metalle, bei denen die Oberflächenbehandlung wichtig ist