3M™ Standard Abrasives™ disco no tejido RC-DR, 50,8 mm, AO MED

Número de artículo: 7000046866
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 500 Unidad
  • Pasos del pedido: 500 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7000046866
EAN / GTIN 00051115331114
Número del fabricante 7000046866
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use el disco Quick Change Surface Conditioning RC Standard Abrasives™ para aportar una resistencia y una durabilidad adicionales en el trabajo sobre bordes, así como en el desbarbado y la homogeneización eficaz de todo tipo de metales. Nuestros discos ofrecen una estructura más compacta de fibras no tejidas que los productos de pulido y homogeneización de 3M y, además, son resistentes al embozo. Tienen un alto poder de corte inicial que se mantiene a lo largo del tiempo y son un material ideal para el acabado de superficies planas. Los discos son más eficaces en metales ferrosos en los que el acabado es importante.

Ventaja:

  • Alto poder de corte inicial
  • Mantiene un alto poder de corte
  • Es el mejor material para el acabado de superficies planas
  • Es más eficaz en metales ferrosos en los que el acabado es importante

Recomendación:

  • Se usa en metales ferrosos en los que el acabado es importante