• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Standard Abrasives™ Vliesscheibe FE-DR

Artikel-Nr.: 7000046858
Preis pro 1 Stück
Netto: 1,78 €
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 7000046858
EAN / GTIN 00051115331022
Herstellernummer 7000046858
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie Standard Abrasives™ Quick Change Surface Conditioning FE Disc (ehemals BriteRite™), um zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit für Kantenbearbeitung, Entgraten und effizientes Mischen aller Metalltypen zu bieten. Unsere Scheiben verfügen über ein gewebtes Gewebe (SCRIM), das in die Nylonstruktur eingebettet ist, und bieten eine kompaktere Struktur von Vliesfasern als 3M Buff and Blend Produkte. FE-Scheiben wurden für hohe Schneidkantenbeständigkeit und Flexibilität entwickelt. Sie haben eine hohe anfängliche und erweiterte Cut-Rate, Kantenbeständigkeit und Flexibilität. Weitere Vorteile sind die Effizienz bei eisenhaltigen Werkstoffen auf Ebenen und konturierten Oberflächen sowie bei hohem Anpressdruck und Materialabtrag.

Vorteil:

  • Hohe anfängliche und erweiterte Cut-Rate, Haltbarkeit und Flexibilität der Kanten
  • Bestes Material, wenn hoher Kontaktdruck und Materialabtrag erforderlich sind
  • Am effizientesten bei eisenhaltigen Materialien auf Ebenen und konturierten Oberflächen
  • Am effizientesten bei eisenhaltigen Materialien, wenn hoher Anpressdruck und Materialabtrag erforderlich sind
  • Die offene Bahn reagiert auf Oberflächenunregelmäßigkeiten und minimiert das Fugenhobeln des Teils
  • Das einfache Befestigen und Austauschen von Schnellwechselscheiben erhöht die Effizienz des Werkzeugs und die Produktivität der Mitarbeiter
  • Erhältlich in braun, grob, kastanienbraun, Medium und blau, sehr fein

Empfehlung:

  • Einsatz für Kantenbearbeitung, Entgraten und effizientes Mischen aller Metalltypen