Disco Standard Abrasives™ Quick Change Surface Conditioning FE

Codice art.: 7000046858
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7000046858
EAN / GTIN 00051115331022
Codice del produttore 7000046858
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il disco Standard Abrasives™ Quick Change Surface Conditioning FE (precedentemente BriteRite™) per offrire maggiore resistenza e durevolezza per la lavorazione dei bordi, la sbavatura e una mascheratura efficace di tutti i tipi di metallo. I nostri dischi sono dotati di un telo in tessuto incorporato nella struttura in nylon e presentano una struttura più compatta delle fibre di tessuto-non-tessuto rispetto ai prodotti 3M di lucidatura e mascheratura. I dischi FE sono progettati per offrire durata dei bordi e flessibilità elevate. Sono caratterizzati da velocità di taglio iniziale e prolungata, durata dei bordi e flessibilità elevate. Tra i vantaggi vi sono l'efficienza sia con i materiali ferrosi su superfici piane o sagomate, sia quando sono necessarie un'alta pressione di contatto e l'asportazione di materiale.

Vantaggi:

  • Velocità di taglio iniziale e prolungata, durata dei bordi e flessibilità
  • Materiale ideale quando sono necessarie un'alta pressione di contatto e l'asportazione di materiale
  • Risultati ottimali su materiali ferrosi e su superfici piane o sagomate
  • Risultati ottimali su materiali ferrosi quando sono necessarie un'elevata pressione di contatto e l'asportazione di materiale
  • La trama aperta si adatta alle irregolarità della superficie e riduce al minimo la rigatura della parte.
  • Semplicità di fissaggio e sostituzione dei dischi ad attacco rapido, al fine di migliorare l'efficacia dell'utensile e la produttività dell'operatore
  • Disponibile in marrone, grana grossa; rosso scuro, grana media; blu, grana molto fine

Raccomandazioni:

  • Utilizzabile per la lavorazione dei bordi, la sbavatura e una mascheratura efficace su tutti i tipi di metallo