• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PELTOR™ Ersatz-Batteriedeckel, schwarz, 1173 SV

Artikel-Nr.: 7000039640
Netto: 6,48 €
  • Mindestbestellmenge: 2000 Stk.
  • Bestellschritt: 2000 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000039640
EAN / GTIN 07318640038981
Herstellernummer 7000039640
L-Nummer L01130 47

Beschreibung

Ausführung:

Erfüllte Spezifikationen: CE Zertifizierung
Produkttyp: Batterie
Produktfarbe: Schwarz

Beschreibung:

Die Marke 3M™ PELTOR™ ist ein angesehener Weltmarktführer für Gehörschutz- und Kommunikationslösungen. Mit Produktionsstätten in mehreren Ländern, einschließlich EMEA, liefert 3M PELTOR sowohl traditionelle Über-Ohr- als auch innovative Im-Ohr-Lösungen an die Industrie weltweit sowie an taktische Eliteteams des Militärs und der Strafverfolgung. Die Marke PELTOR ist für den harten Einsatz im Beruf konzipiert.

Merkmal:

Ersatz-Batteriedeckel für Headset
Für die Verwendung mit dem 3M™ PELTOR™ Alert Headset bestimmt.
3M™ PELTOR™ Original-Ersatzteil