• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Papierschleifscheibe 255P, 150 mm, P80, 6-fach gelocht

Artikel-Nr.: 7000034099
Netto: 0,66 €
  • Mindestbestellmenge: 500 Stk.
  • Bestellschritt: 500 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klett-Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000034099
EAN / GTIN 05010027540217
Herstellernummer 7000034099
L-Nummer L51710 287

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: gold
Flexible C-Papier-Unterlage
Einfacher Scheibenwechsel dank 3M™ Hookit™ Kletthaftung
Offene Streuung
Kostensparend durch geringeren Verbrauch

Beschreibung:

3M™ Hookit™ Papierschleifscheibe 255P ist ein zuverlässiges Universalschleifmittel für alle großflächigen Lackschliffarbeiten. Diese Schleifscheibe kann für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Hart- und Weichhölzern, Lacksystemen, aber auch zum Schleifen von Kunststoff- und Metalloberflächen eingesetzt werden.

Merkmal:

Staubabweisende FreCut™ Beschichtung verhindert ein verfrühtes Zusetzen der Kornoberfläche
Hitzebeständig

Hinweis:

Universalschleifmittel für den großflächigen Grob-, Zwischen- und Endschliff aller Lackmaterialien