• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Aluminium-Glasgewebe-Klebeband 363, Silber, 51 mm x 33 m

Artikel-Nr.: 7000028867
Netto: 322,98 €
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000028867
EAN / GTIN 50021200172958
Herstellernummer 7000028867
L-Nummer L01310 37

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Laminiert mit einer Aluminiumfolie bietet das 3M™ eine sehr gute Reflexion von Strahlungshitze
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 50.8 mm
Langfristig zuverlässige Performance in extremen Temperatureinsatzbereichen

Beschreibung:

Ein Laminat aus Aluminiumfolie und einem Glasgewebe mit einem transparenten Silikonklebstoff. Hohe Reißfestigkeit und gute Flexibilität ermöglichen die Anwendung auf unebenen Oberflächen.

Merkmal:

Hervorragende Reißfestigkeit durch Glasgewebe-Träger
Bei reiner Strahlungswärme bis zu 1.000 °C Temperaturbeständig
Kombination aus Glasgewebe und Aluminium ermöglicht gute Formbarkeit des Klebebandes bei extremer Reißfestigkeit

Hinweis:

Abschirmung und Bündelung von Kabelsträngen u. v. m.
Anwendungen im Hochtemperaturbereich, auch auf unebenen Oberflächen