• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 777F, 75 mm, P60

Artikel-Nr.: 7000000554
Netto: 2,50 €
  • Mindestbestellmenge: 200 Stk.
  • Bestellschritt: 200 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000000554
EAN / GTIN 50051144766333
Herstellernummer 7000000554
L-Nummer L51710 293

Beschreibung

Ausführung:

Aluminiumoxid-Gemisch
Roloc™ Schnellwechselsystem
Schleifhilfsmittel
Y-Polyester-Unterlage
Für hohe Beanspruchung geeignet

Beschreibung:

Die 3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 777F ist eine widerstandsfähige Schnellwechselscheibe für Schleif- und Abtragsarbeiten, speziell auch auf Edelstahl.

Merkmal:

Geringe Abnutzung und hohe Standzeit
Höchste Effektivität insbesondere bei mehrstufigen Arbeitsprozessen
Keine Temperaturverfärbung des Werkstückes
Geringe Schleiftemperatur und geringe Temperaturbelastung des Schleifkorns
Hartes Mineral mit besonders hoher Zähigkeit
Sicherer und schneller Scheibenwechsel
Stabile, reißfeste Unterlage

Hinweis:

widerstandsfähige Schleifscheibe für Schleif- und Abtragsarbeiten, speziell auch auf Edelstahl