• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KS 18 LTX 66 BL Set Akku-Handkreissäge

Artikel-Nr.: 691194000
Netto: 494,00 €
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
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 691194000
EAN / GTIN 4061792198876
Herstellernummer 691194000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
  • Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
  • Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS
  • Automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich)
  • Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
  • Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
  • 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
  • Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
  • Robust und langlebig durch Sägegehäuse aus Aluminiumdruckguss
  • Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, Kappschiene KFS 44 (44 cm), metaBOX 340, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
  • Sägen Spanplatte: 2.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Gewicht ohne Akkupack: 3.5 kg
  • Gewicht mit Akkupack: 4.5 kg
  • Bruttogewicht: 9.999 kg
  • Akkuspannung: 18 V
  • Max. Schnittgeschwindigkeit: 43 m/s
  • Max. Schnitttiefe bei 45°: 43 mm
  • Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene: 61 mm
  • Max. Schnitttiefe bei 90°: 66 mm
  • Schalldruckpegel: 87 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)
  • Leerlaufdrehzahl: 4800 /min
  • Schwenkbereich von/bis: ‌ 0 / + 46 °
  • Schnitttiefe einstellbar: 0 - 66 mm
  • Sägeblatt-Ø x Bohrung: 165 x 20 mm