• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umsteigeplattform zwischen Leiterzügen Ø 700 mm Edelstahl V2A

Artikel-Nr.: 68961
Netto: 1.812,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 68961
EAN / GTIN 4031405689619
Herstellernummer 068961
L-Nummer L90110 112

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plattform für den Überstieg zwischen zwei Leiterzügen

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren