• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Montage-Werkzeugsortiment, 74-teilig in Werkzeugtasche 74

Artikel-Nr.: 686020 74
Netto: 349,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 74
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; 6-kant-Schraubendreher; 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 686020 74
EAN / GTIN 4062406785284

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Textiltaschen bestückt mit praktischen Werkzeugsortimenten, als Begleiter für ihre täglichen Aufgaben.

Lieferumfang:

Rollbandmaß: 1 St. Nr. 462010 Gr. 5
Aluminium-Wasserwaage: 1 St. Nr. 467435 Gr. 400
Feilensatz: 1 St. Nr. 517419 Gr. 200
Metallsägebogen mit Bimetallblatt: 1 St. Nr. 580750 Gr. 300
Doppelmaulschlüsselsatz 6 – 34 mm mit Klemmhalter: 1 St. Nr. 610960 Gr. 12 (6×7 – 30×34) mit 1 St. Nr. 611500 Gr. 12
Sechskant-Winkelschraubenderehersatz lang mit Kugelkopf: 1 St. Nr. 627225 Gr. 9 (1,5 – 10 mm)
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 630368 Gr. 6 (29-teilig)
Schraubendreher für Schlitz: je 1 St. Nr. 660701 Gr. 3, 4, 7
Schraubendreher für Phillips: je 1 St. Nr. 668401 Gr. 0, 1, 2
Kombizange: 1 St. Nr. 702995 Gr. 180
Wasserpumpenzange: 1 St. Nr. 706145 Gr. 250
Flachrundzange gebogen: 1 St. Nr. 713595 Gr. 200
Seitenschneider: 1 St. Nr. 725245 Gr. 160
Schlosserhammer: 1 St. Nr. 750125 Gr. 300
Universal-Messer: 1 St. Nr. 845039 Gr. 160
Leder-Arbeitshandschuhe (Paar): 1 St. Nr. 094055 Gr. 10
Bügelbrille: 1 St. Nr. 096845 Gr. CLEAR
Kapselgehörschutz: 1 St. Nr. 097795 Gr. STEEL
Textil Werkzeugtasche: 1 St. Nr. 692262 Gr. 2

Hinweis:

Werkzeug wird lose geliefert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile