• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange gerade 160 mm tauchisoliert

Artikel-Nr.: 6710880
Netto: 25,78 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6710880
EAN / GTIN 4010886671085
Herstellernummer 6710880
L-Nummer L60160 3991

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 5745
  • Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt
  • Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

Merkmal:

  • Backenlänge L3 [mm]: 50 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 52 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 13 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 160 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Kopfbreite 1 [mm]: 16,5 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 9,0 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: stahlgrau
  • Schneidenhärte: 61 - 63 HRC
  • Spitzenbreite W4 [mm]: 3,2 mm
  • Spitzenstärke: 2,5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • mit Schneide: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein