• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezangen-Satz 8-teilig

Artikel-Nr.: 6700490
Netto: 147,86 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6700490
EAN / GTIN 4010886670040
Herstellernummer 6700490
L-Nummer L60160 833

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung
  • Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet
  • Für Innen- und Außensicherungsringe
  • Mit geraden und 90° gewinkelten Backen

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 156 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 30 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 315 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör