• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Vornschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen verchromt 200 mm

Artikel-Nr.: 67 05 200
Netto: 43,65 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 67 05 200
EAN / GTIN 4003773017943
Herstellernummer 67 05 200
L-Nummer L70010 319

Beschreibung

Beschreibung:

  • mit Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
  • hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 5mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm
  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,5mm
  • verchromt
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • Schneide mit Facette