• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelgelenkschluessel 12-Kant 16x17 mm

Artikel-Nr.: 66A.16X17
Netto: 51,91 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 66A.16X17
EAN / GTIN 3148516478917
Herstellernummer 66A.16X17
L-Nummer L60130 4892

Beschreibung

Beschreibung:

  • um 180° drehbarer Schlüssel für maximale Zugänglichkeit
  • Die Position des Schlüssels bleibt durch eine Rückhaltefeder erhalten.
  • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 16x17
  • B x B1 [mm]: 23,0 x 24,0
  • C x C1 [mm]: 23 x 23
  • C1 [mm]: 23
  • H x H1 [mm]: 35,0 x 35,0
  • B [mm]: 231
  • L [mm]: 280,0
  • L1 [mm]: 231
  • Gewicht in Gramm: 325