{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Abtrieb | für Schlitz | |
| Länge gesamt L | 180 mm | |
| Länge Klinge l1 | 90 mm | |
| Schneidenbreite b | 3,5 mm | |
| Schneidenstärke a | 0,5 mm | |
| Material | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| Norm | DIN 5265 | |
| Profilmaß | 3,5 mm | |
| Farbton, silber | Silbergrau | |
| Farbton, rot | Signalrot | |
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Serie | multicraft | |
| Farbe | rot; schwarz; silber | |
| Ausführung | gerade | |
| geeignet für Spannungsprüfung | nein | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; rutschhemmend | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Länge Griff | 90 mm | |
| Abrollschutz | ja | |
| Größe Abtrieb, für Schlitz | 1 | |
| Besonderheit, für Schlitz | schwarze Spitze | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Oberfläche | verchromt; vernickelt | |
| Set/ Satz | nein | |
| Antrieb | Griff | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 660900 3,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733085613 | |
| Herstellernummer | PB 6100.1-90 |