• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Vornschneider ESD mit Mehrkomponenten-Hüllen 120 mm

Artikel-Nr.: 64 62 120 ESD
Netto: 48,96 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 64 62 120 ESD
EAN / GTIN 4003773025085
Herstellernummer 64 62 120 ESD
L-Nummer L70010 1773

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
  • Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
  • durchgestecktes Präzisionsgelenk
  • reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
  • die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
  • Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 56 HRC
  • Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Hüllen schwarz/grau

Merkmal:

  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm
  • Kopfbreite (A): 11mm
  • Backenlänge (B): 20mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 7mm
  • Schneidenlänge mm (C): 7mm
  • ESD: ja
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • spiegelpoliert
  • Schneide mit kleiner Facette

Norm:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5