• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspannbohrfutter Futuro Plus H1, R+L, 1,5-13 mm, 1/2″ UNF

Artikel-Nr.: 636609000
Netto: 20,70 €
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
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 636609000
EAN / GTIN 4007430329912
Herstellernummer 636609000
L-Nummer L01750 952

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle Entwicklung für Bohrmaschinen mit Spindelstopp
  • Kunststoffhülse
  • 1-hülsig ohne Haltering
  • Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
  • Nicht schlagbohrfest
  • Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
  • Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage

Merkmal:

  • Außen-Ø: 42.7 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
  • Innengewinde: 1/2″ - 20 UNF
  • Länge (geschlossen): 61 mm
  • Spannweite: 1.5 - 13 mm