• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspannb. Futuro Plus H2 13 mm, 1/2″

Artikel-Nr.: 636520000
Netto: 61,00 €
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
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 636520000
EAN / GTIN 4007430445773
Herstellernummer 636520000
L-Nummer L01750 1056

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle Entwicklung für Akku-Bohrmaschinen und leichte Bohrmaschinen
  • Kunststoffhülse
  • 2-hülsig mit Haltering für sicheren Halt der Werkzeuge
  • Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
  • Nicht schlagbohrfest
  • Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
  • Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage

Merkmal:

  • Außen-Ø: 42.7 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
  • Innengewinde: 1/2″ - 20 UNF
  • Länge (geschlossen): 72.4 mm
  • Spannweite: 1.5 - 13 mm