• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3 Saugrohre Ø 35mm, Kunststoff

Artikel-Nr.: 635413000
Netto: 19,50 €
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
Produktart Verlängerungsrohr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 635413000
EAN / GTIN 4061792237278
Herstellernummer 635413000
L-Nummer L01760 194

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoff-Saugrohr Ø 35 mm Länge pro Rohr 33 cm
  • Standardausrüstung bei AS 20 L PC, AS 20 M PC, ASA 20 L PC, ASA 30 L PC

Merkmal:

  • Durchmesser: 35 mm
  • Material: Kunststoff
  • Verkaufseinheit: 3