• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Satz Schraubendreher-Einsätze für Torx®, 3/8 Zoll-Vierkant, 9-teilig 3/8

Artikel-Nr.: 634830 3/8

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 9
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 634830 3/8
EAN / GTIN 4062406130848

Beschreibung

Verwendung:

Für Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M2,5 − M8.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Schraubendrehereinsätze für Torx®: 9 St. (50 mm lang) Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40