Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di 9 bussole per viti Torx®, attacco quadro da 3/8 pollice 3/8

Codice art.: 634830 3/8

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 9
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 634830 3/8
EAN / GTIN 4062406130848

Descrizione

Uso:

Per viti con poligono interno Torx® con filettatura M2,5 − M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

inserti per giraviti per profilo Torx®: 9 pz. (lunghezza 50 mm) Dim. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello