• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hakenschlüssel, DIN 1810 Form B, 52-55 mm

Artikel-Nr.: 6337040
Netto: 22,16 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hakenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6337040
EAN / GTIN 4010886633700
Herstellernummer 6337040
L-Nummer L60160 5341

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 1810 Form B
  • Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 38 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 7 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 205 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 6,5 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 52-55
  • Zapfenbreite/-Ø: 5,0 mm
  • Zapfenhöhe: 4,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein