• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hakenschlüssel, DIN 1810 Form A, 120-130 mm

Artikel-Nr.: 6335340
Netto: 37,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hakenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6335340
EAN / GTIN 4010886633533
Herstellernummer 6335340
L-Nummer L60160 1245

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 1810 Form A
  • Für Nutmuttern nach DIN 981
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 80 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 11 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 330 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 10,3 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 120-130
  • Zapfenbreite/-Ø: 5,0 mm
  • Zapfenhöhe: 4,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein