• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-plus-Flachmeißel 250 x 20 mm

Artikel-Nr.: 631420000
Netto: 15,50 €
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631420000
EAN / GTIN 4007430426567
Herstellernummer 631420000
L-Nummer L01750 1443

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten
  • Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
  • Für etwas weichere Werkstoffe, für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein (gezielte Brechwirkung)

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 250 mm
  • Meißelform: Flachmeißel
  • Schneidenbreite: 20 mm
  • Verkaufseinheit: 1