• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmoment-Werkzeug Satz 13 – 32 Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm

Artikel-Nr.: 6292-1CT/28
Netto: 2.104,00 €
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6292-1CT/28
EAN / GTIN 4000896026166
Herstellernummer 6292-1CT/28
L-Nummer L60140 1141

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metall-Kasten (HAZET-Blau)
  • 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
  • Schlüsselweite: ∙ 13 – 32
  • Abmessungen / Länge: 578 mm x 235 mm x 88 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 9.5 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 28

Lieferumfang:

Drehmomentschlüssel 6292-1CT
Einsteck-Umschaltknarre 6404-1
Einsteck-Maulschlüssel 6450D-13 ∙ 6450D-14 ∙ 6450D-15 ∙ 6450D-16 ∙ 6450D-17 ∙ 6450D-18 ∙ 6450D-19 ∙ 6450D-21 ∙ 6450D-22 ∙ 6450D-24 ∙ 6450D-27 ∙ 6450D-30 ∙ 6450D-32
Einsteck-Ringschlüssel 6630D-13 ∙ 6630D-14 ∙ 6630D-15 ∙ 6630D-16 ∙ 6630D-17 ∙ 6630D-18 ∙ 6630D-19 ∙ 6630D-21 ∙ 6630D-22 ∙ 6630D-24 ∙ 6630D-27 ∙ 6630D-30 ∙ 6630D-32

Passende Produkte

Ersatzteile