Serie di utensili dinamometrici ∙ Attacco quadro ad innesto 14 x 18 mm ∙ 578 mm x 235 mm x 88 mm

Codice art.: 6292-1CT/28
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6292-1CT/28
EAN / GTIN 4000896026166
Codice del produttore 6292-1CT/28
Numero-L L60140 1141

Descrizione

Descrizione:

  • Cassetta in metallo (blu HAZET)
  • Alloggiamento in schiuma espansa morbida bicomponente
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro ad innesto 14 x 18 mm
  • Apertura chiave: ∙ 13 – 32
  • Dimensioni / Lunghezza: 578 mm x 235 mm x 88 mm
  • Peso netto (kg): 9.5 kg
  • Numero utensili: 28

Fornitura:

Chiave dinamometrica 6292-1CT
Testa ad innesto con cricchetto reversibile 6404-1
Chiave a forchetta ad innesto 6450D-13 ∙ 6450D-14 ∙ 6450D-15 ∙ 6450D-16 ∙ 6450D-17 ∙ 6450D-18 ∙ 6450D-19 ∙ 6450D-21 ∙ 6450D-22 ∙ 6450D-24 ∙ 6450D-27 ∙ 6450D-30 ∙ 6450D-32
Chiave ad anello ad innesto 6630D-13 ∙ 6630D-14 ∙ 6630D-15 ∙ 6630D-16 ∙ 6630D-17 ∙ 6630D-18 ∙ 6630D-19 ∙ 6630D-21 ∙ 6630D-22 ∙ 6630D-24 ∙ 6630D-27 ∙ 6630D-30 ∙ 6630D-32

Prodotti correlati

Ricambi