• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauchaufroller SA 312

Artikel-Nr.: 628824000
Netto: 262,00 €
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
Artikelnummer 628824000
EAN / GTIN 4007430333858
Herstellernummer 628824000
L-Nummer L01750 312

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 12 m hochflexiblen PU-Schlauch
  • Schnellanschlusskupplung 1/4″ Universal und Stecknippel 1/4″ (Euro, ARO und ISO)
  • Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen
  • Mit Wand- und Deckenbefestigungsbügel
  • Metallgehäuse
  • Länge Anschlussschlauch 1 m

Merkmal:

  • Außen-Ø: 12 mm
  • Gewicht: 8 kg
  • Innen-Ø: 8 mm
  • Länge: 12 m
  • Max. Druck: 12 bar