6-kant-Winkelschraubendreher, lang verchromt, Sechskant: 1,5mm

Artikel-Nr.: 627200 1,5
Preis pro 1 Stück
Netto: 1,99 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
582 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Innen-Sechskant
mit Kugelkopf ja
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge Schenkel 14 mm; 90 mm
Oberfläche verchromt
Herstellerbezeichnung 950 PKL
Ausführung abgewinkelt
Länge Klinge l1 90 mm
Art Griff Standardgriff
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 1,5 mm
Besonderheit, für Innen-Sechskant Kugelkopf
Produktart Winkelschraubendreher
Set/ Satz nein
Antrieb Griff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627200 1,5
EAN / GTIN 4013288175151
Herstellernummer 05022050001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Hex-Plus-Profil verhindert die Verformung des Schraubenkopfes und überträgt mehr Drehmoment, Oberfläche verchromt.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb