6-kutni L odvijač, dugački kromiran, broj odvijača: 1,5mm

Artikl br.: 627200 1,5
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
1.398 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 950 PKL
Imbus 1,5 mm
Duljina krakova 90×14 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina kromirano
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 627200 1,5
EAN / GTIN 4013288175151
Broj proizvođača 05022050001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

L-drška; kuglasta glava koja se može postaviti ukošeno do nagiba od 30°.
Krom-vanadij čelik, kaljen (žilav i tvrd), profil Hex-plus sprječava deformaciju glave vijka i omogućava više momenta, površina je kromirana.