6-hranný uhlový kľúč, dlhý chrómovaná 1,5

Č. pol.: 627200 1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
587 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 950 PKL
Šesťhran 1,5 mm
Dĺžka ramien 90×14 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Povrch chrómovaná
Dĺžka prevedenia Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627200 1,5
EAN/GTIN 4013288175151
Číslo výrobcu 05022050001

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka; guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°.
Chróm-vanádiová oceľ, celokalená (húževnatá), profil Hex-Plus zabraňuje deformácii hlavy skrutky a prenáša väčší krútiaci moment, chrómovaný povrch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka