• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Box PH2, SP, 25-teilig

Artikel-Nr.: 626715000
Netto: 9,92 €
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626715000
EAN / GTIN 4061792191075
Herstellernummer 626715000
L-Nummer L01750 259

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestehend aus: S 2-Bits, L = 25 mm
  • PH 2 x 25
  • Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design, mit Euroloch-Aufhänger