• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsring Ø 14 mm

Artikel-Nr.: 6260820
Netto: 2,46 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gummiring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6260820
EAN / GTIN 4010886626085
Herstellernummer 6260820
L-Nummer L60160 6366

Beschreibung

Beschreibung:

Sicherungsring d 14 mm für 6-12 mm

Merkmal:

  • Durchmesser 1 [mm]: 14,0
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift