• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge KONVEXKLINGE 623, 10 im Magazin

Artikel-Nr.: 623.50
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,92 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 623.50
EAN / GTIN 4002632908507
Herstellernummer 623.50
L-Nummer L60170 297
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die KONVEXKLINGE NR. 623 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 46,5 mm lang, 10,5 mm breit und 0,65 mm stark.

Die KONVEXKLINGE NR. 623 ist unter der Bestellnummer 623.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.
    Schliff:
    Spezialschliff
  • Klingen-Facetten:
    1-fach

    Klingeneigenschaften:
    2-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Entgrateklinge
  • Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Spezialschliff
  • Klingen-Facetten: 1-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Schneidkanten: 2-fach nutzbar

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb