• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8 Vlies-Polierringe hart, 100x10 mm

Artikel-Nr.: 623508000
Netto: 55,50 €
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
Produktart Tuchring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623508000
EAN / GTIN 4007430148469
Herstellernummer 623508000
L-Nummer L01750 1003

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Vorpolieren und Polieren von NE-Metallen, in Verbindung mit der Polierpaste braun, 623522000
  • Maximale Drehzahl: 6.100 /min; empfohlene Drehzahl: 1.900 /min

Merkmal:

  • Ausführung: hart
  • Breite: 10 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Verkaufseinheit: 8