• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10 Schleifbänder 90x100 mm, P 120, ZK

Artikel-Nr.: 623475000
Netto: 68,50 €
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
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623475000
EAN / GTIN 4007430148049
Herstellernummer 623475000
L-Nummer L01750 792

Beschreibung

Beschreibung:

  • Material: Zirkonkorund bei Körnung P 40, 60, 80, 120
  • Material: Normalkorund bei Körnung P 220 (623476000)
  • Geeignet sowohl für den gesamten Metallbereich, als auch für rostfreie Stähle
  • Zum Entfernen von Kratzern und zum Verschleifen von Schweißnähten
  • Nur in Verbindung mit der Expansionswalze 623470000
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 30 m/s; empfohlen: 20 m/s

Merkmal:

  • Breite: 100 mm
  • Durchmesser: 90 mm
  • Körnung: P 120
  • Verkaufseinheit: 10