• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-max Spitzmeißel ″professional″ 400 mm

Artikel-Nr.: 623352000
Netto: 21,10 €
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623352000
EAN / GTIN 4007430438263
Herstellernummer 623352000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
  • Für harte Werkstoffe, für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein, z.B. zum Verlegen von Leitungen

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 400 mm
  • Meißelform: Spitzmeißel, Spitze rund
  • Produktbeschreibung: Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
  • Verkaufseinheit: 1