• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehstift 200 mm, Ø 10 mm

Artikel-Nr.: 6208820
Netto: 6,98 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6208820
EAN / GTIN 4010886620885
Herstellernummer 6208820
L-Nummer L60160 2362

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 900 Form A
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Drehstift-Ø 1: 10,00 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 197 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein