• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multinorm Overall Inhärent High Vis Orange/Marineblau C56

Artikel-Nr.: 608915135389C56
Netto: 437,40 €
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
Farbe high vis orange / marineblau
Konfektionsgröße DE 56
Produktart Overall

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 608915135389C56
EAN / GTIN 7330509721216
Herstellernummer 608915135389C56

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
40% Modacryl, 24% FR Viskose, 20% Polyester, 10% Baumwolle, 4% Aramid, 2% antistatisch, doppelt gewebt, flammhemmend, antistatisch, 310 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte
Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Fronttaschen mit Patte und Druckknopf, Öffnung mit Patte, um das drunterliegende Kleidungsstück greifen zu können
Brusttasche mit verdecktem Metall-Reißverschluss
Außenliegende Kniepolstertaschen

Details
Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
Verstellbare Taille
Schulterpartien in Kontrastfarbe
Hoher Kragen mit Reißverschluss
Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Abschluss
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
C-Größen können zu C100-Größen verlängert werden

Frontverschluss
Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen, Verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall

Reflex
Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten, Reflexstreifen an den Schultern

Verstärkung
CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien

Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend

Beschreibung:

  • Hergestellt aus einem inhärent flammhemmenden Gewebe, d
  • h
  • die flammhemmenden Eigenschaften sind in den Fasern von Natur aus vorhanden
  • Dieser weiche Overall ermöglicht eine gute Bewegungsfreiheit und die Knie sind mit CORDURA®/Kevlar®/Protal®-Gewebe verstärkt
  • Er verfügt über viele intelligente Taschenlösungen, entwickelt um den Zertifizierungsstandards zu entsprechen
  • Taschen, die einem übermäßigen Verschleiß unterliegen, sind zur Verlängerung ihrer Lebensdauer mit doppelter Dicke verstärkt
  • Es gibt eine Öffnung in der Tasche um Zugang zur darunter liegender Kleidung zu erhalten
  • Das Ripstop-Gewebe bietet eine außergewöhnliche Reißfestigkeit
  • Alle C-Größen können auf die Größen C-150 verlängert werden
  • Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 13034 PB [6], EN ISO 20471, Klasse 3
  • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, Klasse 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

Norm:

  • Klasse 2 und 3 Kleidungsstücke in Orange entsprechen RIS-3279-TOM Issue 2
  • EN ISO 20471, Klasse 3
  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB [6]
  • IEC 61482-2, Klasse 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen