• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Safe Box

Artikel-Nr.: 6060BX-6
Netto: 40,95 €
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6060BX-6
EAN / GTIN 4000896024643
Herstellernummer 6060BX-6
L-Nummer L60140 3457

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Sicheres Aufbewahren von DrehmomentschlüsselnSafe Box für Drehmomentschlüssel HAZET 5122-1CT ∙ 5122-2CLT ∙ 5122-2CLT-PD ∙ 5122-2CT/5 ∙ 5122-3CT ∙ 6122-1CT ∙ 6122-1CT (CAL) ∙ 6127-1CT ∙ 6292-1CT ∙ 6292-1CT (CAL)
  • Bis Größe BX 8 mit Sichtfenster
  • Kunststoff, schwarz
  • Abmessungen / Länge: 635 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.59 kg