• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Overall Industrie Schwarz/Grau C54

Artikel-Nr.: 605418009994C54
Netto: 91,20 €
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
Farbe schwarz / grau
Konfektionsgröße DE 54
Produktart Overall

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 605418009994C54
EAN / GTIN 7330509360644
Herstellernummer 605418009994C54
L-Nummer L00980 5579

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²

Taschen
Gesäßtasche mit Patte
Zollstocktasche
Beintasche mit Zusatztasche und Stifttasche
Brusttaschen mit Balg und Patte, davon eine mit Doppelstifttasche

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Verstellbare Taille
Balg am Rücken
Schulterpartien in Kontrastfarbe

Funktionalität
Stretch am Rücken

Abschluss
Verstellbare Ärmelbündchen

Frontverschluss
Frontverschluss mit Druckknöpfen und Klett, Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • Overall mit Details und Nahtverriegelungen in Kontrastfarbe
  • Verstellbare Ärmelbündchen und elastische Taille
  • Bewegungsfalte und elastischer Einsatz am Rücken für bessere Bewegungsfreiheit

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen