• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SB 18 LTX Impuls Akku-Schlagbohrschrauber

Artikel-Nr.: 602192890
Netto: 221,00 €
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
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602192890
EAN / GTIN 4007430239051
Herstellernummer 602192890

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
  • Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
  • Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
  • Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse
  • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
  • Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
  • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
  • Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Bohren Metall: 2.5 m/s²
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 16 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 65 mm
  • Einstellbares Drehmoment: 1.5 - 24 Nm
  • Gewicht mit Akkupack: 2.2 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.8 kg
  • Impulsmoment: 60 Nm
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 500 / 0 - 1700 /min
  • Max. Drehmoment hart: 110 Nm
  • Max. Drehmoment weich: 55 Nm
  • Max. Schlagzahl: 32300 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 80 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 91 dB(A)
  • Schlagbohren Beton: 13 m/s²
  • Schrauben ohne Schlag: 2.5 m/s²