• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PowerMaxx SRA 12 BL Set Akku-Sander

Artikel-Nr.: 602036920
Netto: 226,00 €
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
Produktart Schwingschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602036920
EAN / GTIN 4061792212923
Herstellernummer 602036920
L-Nummer L01750 1324

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem leichter, handlicher Akku-Sander der 12-Volt-Klasse, ideal zum effektiven Schleifen von kleinen Flächen
  • Angenehme, flächennahe Führung auch über Kopf durch die niedrige Bauhöhe
  • Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
  • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
  • Schwingkreis 2,0 mm für höchste Oberflächenqualität bei guter Abtragsleistung
  • Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Mit leicht entleerbarem Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
  • Anschließbar an einen Allessauger mit der Anschlussmuffe 630798000
  • Abnehmbarer Protektor schützt angrenzende Flächen und erhöht die Lebensdauer der Schleifplatte
  • Zum Schleifen von Ecken und Kanten kann die mitgelieferte dreieckige Schleifplatte montiert werden
  • Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

    Lieferumfang
  • Schleifplatte 80x133 mm mit Kletthaftung, Schleifplatte 100x150 mm mit Kletthaftung, Protektor 80x133 mm, Protektor 100x150 mm, 1 Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall ″professional″ (80x133 mm), 1 Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall ″professional″ (100x150 mm), Textil-Staubbeutel kompakt, Sechskantschlüssel, metaBOX 215, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12 V
  • Gewicht mit Akkupack: 1.4 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 4000 - 10000 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Oberfläche schleifen: 2.7 m/s²
  • Schleifplatte: 80 x 133 mm
  • Schwingkreis: 2 mm
  • Schwingzahl bei Leerlauf: 8000 - 20000 /min