• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KH 18 LTX 24 Akku-Hammer

Artikel-Nr.: 601712850
Netto: 205,00 €
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
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601712850
EAN / GTIN 4061792213197
Herstellernummer 601712850
L-Nummer L01750 1186

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Hammer mit SDS-plus-Aufnahme zum kraftvollen Hammerbohren und Meißeln - jederzeit und überall
  • Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus
  • Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
  • Sicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
  • Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen
  • LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 24 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 68 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 30 mm
  • Gewicht ohne Akkupack: 2.6 kg
  • Hammerbohren Beton: 11.5 m/s²
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1400 /min
  • Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 2.1 J
  • Max. Schlagzahl: 5200 /min
  • Meisseln: 7.8 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 91 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)
  • Werkzeugaufnahme: SDS-plus