• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel 80 mm Außen Doppel-Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 600N-80
Netto: 764,00 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600N-80
EAN / GTIN 4000896048632
Herstellernummer 600N-80
L-Nummer L60140 2445

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ringschlüsselkopf 10° gekröpft
  • DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
  • Lange schlanke Ausführung
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 80 mm
  • Abmessungen / Länge: 860 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 8.8 kg
Außerhalb der DIN-Reihe