• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckadapter Antrieb 14x18mm Abtrieb 24,5x28mm

Artikel-Nr.: 58290041
Netto: 70,50 €
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
Produktart Reduzierstück

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 58290041
EAN / GTIN 4018754169795
Herstellernummer 58290041
L-Nummer L60010 2978

Beschreibung

Beschreibung:

  • für die Verwendung von Aufsteckwerkzeugen mit Innenvierkant 24,5 x 28 mm in Drehmomentschlüsseln mit Innenvierkant 14 x 18 mm
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • Antriebsvierkant außen (mm): 14x18 mm
  • Abtriebsvierkant außen (mm): 24,5x28 mm
  • Höhe mm (h): 20 mm
  • Länge mm (L): 66 mm
  • Gr. Wkz.-Aufnahme Außen-4kant: 14x18 mm
  • Gewicht: 251 g
  • Breite mm (b): 75 mm