• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABSOLUTE Digimatic Einbaumessschieber 100 mm, Horizontal

Artikel-Nr.: 572-200-30
Netto: 276,00 €
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
Messtechnik digital
Produktart Einbaumessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 572-200-30
EAN / GTIN 4946368727264
Herstellernummer 572-200-30
L-Nummer L40010 13200

Beschreibung

Beschreibung:

ABSOLUTE Digimatic Einbaumessschieber. Kapazitiver, elektronischer Einbaumessschieber mit absolutem Maßstab. Einmalige Einstellung der Nullposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt. Höchste Messpräzision auch bei höchster Verfahrgeschwindigkeit. Mühelose Ablesung durch große Displayziffern. Absolutes Messsystem.

Merkmal:

Nullstellung: Ja
Messbereich: 0 - 100
Genauigkeit: 0,03 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
Mass: 230
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Eine Batterie